Beli Hole Drill Bit di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH SDS Plus-5X Hammer Drill BitDeskripsi:SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9Deskripsi:Sesuai untuk hampir semua material kerja pengepasan dalam, seperti beton, kerja tembok, bata, eternit, bahan bangunan ringan, material berlapis-lapis, keramik dan ubin, kayu, plastik, lembaran logam, aluminiumHasil sempurna ketika pengeboran dengan atauatribut:
- Drill Bit Color: Blue
- BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)Deskripsi:Mata bor ubin keramik CYL-9. Sesuai untuk semua ubin densitas lembut hingga medium, porselen, keramik dan kaca tidak dikeraskanWarna mata bor: putihCatatan: Gunakan dengan kecepatan rendah dan tanpa benturan/ impak. Tidak memerlukan pendinginanatribut:
- Cutter Type: Two cutters
- BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)atribut:
- X-Lock: No
- BOSCH Pilot Drill Bitatribut:
- Application Materials: Metal pipes and profiles / Plastics / Wood with metal / Drywall
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- BOSCH Mata Bor Kayu Brad PointDeskripsi:Mata bor brad point standar. Sesuai untuk kayu keras dan lunakMata bor dengan titik kalibrasi dan pemotong bahuWarna mata bor: hitam, titik gerusDua aluratribut:
- Cutting Direction: Right
- Drill Bit Type: twist, wood
- Shaft Shape: Silinder
- Shape of the drill tip: Tip of M
- MILWAUKEE Step Drill BitDeskripsi:Hex-shank impact-rated step drill bits feature a hex shank and install into impact drills with standard three-jaw chucks. They are also known as impact step bits. These cone-shaped bits have steps of increasing diameter marked along their cutting head. As each bit is pushed into a piece of sheet metal or other thin material, each step on the bit widens the hole. The bits also have a self-starting split point that prevents the bits from moving, or walking, when starting to drill, which eliminates the need for using a center drill to create a starter hole before drilling.atribut:
- Material - Machining: High Speed Steel
- MILWAUKEE Hole Saw Drill Bit Self FeedDeskripsi:Self-feed drill bits have beveled saw teeth and a screw tip that pulls the bits into the workpiece to quickly bore holes in wood without applying pressure. The bits' teeth can be resharpened and their screw tip can be replaced to extend the bits' life. These bits feature a quick-change hex shank and can be inserted and removed from the drill chuck without the use of tools, allowing the bits to be changed out faster and more efficiently than bits with a standard hex shank.atribut:
- Removable Feed Screw: Yes
- Shank Diameter (inch): 7/16
- Measurement System: Fractional Inch
- Cutting Direction: Right Hand
- Finish - Machining: Bright (Uncoated)
- For Tool Type: Rotary Drills
- Material - Machining: High Speed Steel
- Primary Material Application: Wood
- CHICAGO-LATROBE Drill Bit Set Reduced Shank HSSDeskripsi:The reduced-shank drill bits in these sets have a black-oxide finish that retains lubricants to improve the bits' wear resistance and chip flow. Black-oxide bits should only be used for drilling ferrous metals. These bits are made from high-speed steel. They provide more flexibility and absorb more shock and vibration than cobalt drill bits, making them suitable for use in manual drilling machines and handheld power tools. They may leave a rough finish on the hole. These sets contain multiple drill bits in a range of sizes.atribut:
- Drill Bit Point Angle (°): 118
- Finish - Machining: Black Oxide
- Item: Reduced Shank Drill Bit Set
- Material - Machining: High Speed Steel
- Primary Material Application: All Materials
- Cutting Direction: Right Hand
- Shank Diameter (inch): 1/2
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- KRISBOW Set Mata Bor Pelubang Kayu Bi-MetalDeskripsi:Mata hole saw bi-metal memiliki gerigi yang tajam, berbentuk bulat yang ideal digunakan untuk membuat lubang pada permukaan kayu dan aluminium. Dapat digunakan untuk berbagai macam jenis kayu seperti pada pintu, kerajinan tangan kayu, plat aluminium tipis, atau proyek yang menggunakan media kayu dalam penggunaannya. Set sudah dilengkapi dengan box penyimpanannya agar mata bor tidak mudah hilang dan tercecer. Cocok untuk Anda yang banyak bekerja secara mobile.atribut:
- Application: PVC, Wood, Aliminum and Metal
- Dimensions (mm): 251x199x615
- Size (mm): 19-76
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- ONISHI Auger Drill Bit LongDeskripsi:-For through hole of wood.-A drilling tool for deep hole work of wood.-Work Material: Wood.atribut:
- Groove Length: 425mm
- Total Length: 500mm
- Compatible Model: Electric Drill
- Material: Carbon Steel (S55C)
- DEWALT Drill Bit CountersinkDeskripsi:Drill bit countersinks combine a drill bit and a countersink in one tool. The height of the countersink can be adjusted to suit the hole depth, and the drill bit can be replaced when worn. These tools create a chamfered hole with a tapered opening that permits screws to install flush with the surface of the workpiece for a neat appearance.atribut:
- Countersink Angle (degrees): 90
- Number of Flutes: 4
- Shank Type - Machining: Hex
- Adjustable Drill: No
- Finish - Machining: Bright (Uncoated)
- Flute Type: Spiral
- Material - Machining: High Speed Steel
- Measurement System: Wire
- UNSPSC: 27112812
- MILWAUKEE Pilot Drill BitDeskripsi:Pilot drill bits attach to a hole saw arbor. They extend past the hole saw cutting edge to drill a starter hole that prevents the hole saw from walking when it begins the cut. Pilot bits are replaced when they are worn or damaged.
- CUMET Straight Shank HSS Drill Bit (Mata Bor Lurus)Deskripsi:High performance HSS bits with 135 deg split point
Daftar Harga Hole Drill Bit Terbaru March 2026
| BOSCH SDS Plus-5X Hammer Drill Bit | Rp53.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt | Rp37.900 |
| BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9 | Rp41.900 |
| BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik) | Rp45.900 |
| BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau) | Rp339.900 |
| BOSCH Pilot Drill Bit | Rp58.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G | Rp20.900 |
| LOBSTER Step Drill Bit Stage Drill | Rp959.900 |
| BOSCH Mata Bor Kayu Brad Point | Rp18.900 |
| MILWAUKEE Step Drill Bit | Rp629.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/1kP101003056-2.jpg)
/P103084161-1.jpg)







/36P101003114-4.jpg)

/34P101003112-21.jpg)
/mbP106651803-1.jpg)



/43P105671147-1.jpg)